- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- ガムテープ カッターのおすすめ人気ランキング
ガムテープ カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新130件の「ガムテープ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガムテープ切り」、「ガムテープディスペンサー」、「梱包用 テープカッター」などの商品も取り扱っております。
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
1セット(2個)
¥139税込¥153
当日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
1個
¥199税込¥219
当日出荷
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。
本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。
紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5適合テープ幅(mm)~50材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動付属品ツインリール適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに適合外径(Φmm)125取扱説明書(0.6MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260
1個
¥699税込¥769
当日出荷
50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。適合幅(mm)50
1セット(3枚)
¥229税込¥252
当日出荷
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。質量(g)135主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOテープカッター
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
1個
¥359税込¥395
当日出荷
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です
カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします
用途梱包用テープの作業。トラスコ品番135-2113主な用途梱包用
1個
¥699税込¥769
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
1.テープの長さを任意で繰出しカットが可能
2.構造がシンプルな為お求めやすい設定
3.シンプルな設計の為メンテナンスが容易
4.腐食に強い防錆設計(亜鉛メッキ・ステンレス・アルミ鋳物・真鍮を使用)
5.2箇所のテープ進路を使い分け繰出し抵抗を軽減
用途段ボールの梱包用
1台
¥44,980税込¥49,478
3日以内出荷